TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム用その他部品
重量用スライドレール(L508)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61128698
品番
K-350-20
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。
収納時、ストッパーによりホールドされます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
寸法L1(mm)
Φ508
寸法L2(mm)
504.5
寸法P1(mm)
444.5
寸法P2(mm)
317.5
寸法P3(mm)
152.4
寸法P4(mm)
457.2
寸法P5(mm)
304.8
寸法P6(mm)
152.4
寸法S(mm)
533.4
用途
コンピュータ周辺機器・事務機器
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
1670
許容荷重(N)
1226
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
31449