TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム用その他部品
重量用スライドレール(L558.8)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61128707
品番
K-350-22
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。
収納時、ストッパーによりホールドされます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
寸法L1(mm)
Φ558.8
寸法L2(mm)
555.3
寸法P1(mm)
495.3
寸法P2(mm)
342.9
寸法P3(mm)
177.8
寸法P4(mm)
508
寸法P5(mm)
330.2
寸法P6(mm)
177.8
寸法S(mm)
584.2
用途
コンピュータ周辺機器・事務機器
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
1850
許容荷重(N)
1226
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
31450