TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム用その他部品
重量用スライドレール(L609.6)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61128716
品番
K-350-24
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。
収納時、ストッパーによりホールドされます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
寸法L1(mm)
Φ609.6
寸法L2(mm)
606.1
寸法P1(mm)
546.1
寸法P2(mm)
393.7
寸法P3(mm)
177.8
寸法P4(mm)
558.8
寸法P5(mm)
381
寸法P6(mm)
177.8
寸法S(mm)
635
用途
コンピュータ周辺機器・事務機器
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
2020
許容荷重(N)
1226
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
31451