TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム用その他部品
小型スライドレール(L500)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61128786
品番
KC-359-50
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
消音バンパー付属
寸法H(mm)
4.2
寸法L(mm)
500
寸法N(mm)
5
寸法P1(mm)
460
寸法P2(mm)
445
寸法P3(mm)
337
寸法P4(mm)
230
寸法P5(mm)
100
寸法S(mm)
524
寸法W(mm)
6
用途
コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
770
許容荷重(N)
275
タキゲンコード
21970