TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム用その他部品
小型スライドレール(L100)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61128804
品番
KC-361-10
販売価格(税込)
¥1,379
販売価格(税別)
¥
1,254
バスケットに入れる
コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。
表面はヘアライン状で美しい外観を呈しています。
アルミニウム製で軽量です。
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
31
寸法L(mm)
100
寸法S(mm)
60
寸法N(mm)
2
寸法P1(mm)
70
標準色
シルバー
許容荷重(N)
29
表面仕上げ
アルマイト処理
タキゲンコード
21777
用途
コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器