TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム用その他部品
小型スライドレール(L200)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61128813
品番
KC-361-20
販売価格(税込)
¥2,154
販売価格(税別)
¥
1,958
バスケットに入れる
コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。
表面はヘアライン状で美しい外観を呈しています。
アルミニウム製で軽量です。
寸法L(mm)
200
寸法N(mm)
3
寸法P1(mm)
85
寸法P2(mm)
170
寸法S(mm)
120
用途
コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
64
標準色
シルバー
許容荷重(N)
137
表面仕上げ
アルマイト処理
タキゲンコード
21778