小型スライドレール(L300)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61128856 品番 KC-362-30
販売価格(税込) ¥4,567
販売価格(税別)
4,152

コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。
表面はヘアライン状で美しい外観を呈しています。
アルミニウム製で軽量です。

寸法L(mm)300 寸法N(mm)6 寸法P1(mm)135 寸法P2(mm)270 寸法S(mm)345 用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)176 標準色シルバー 許容荷重(N)117 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード21782

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61128542
2022-02-10
用途:
DIY家具作り
正智院 様

流石に専門メーカー製品。作りはしっかりだし、動きもスムーズでした。

対象商品:
61128752
2017-11-28
用途:
トレーニングマシンの部品として
トレーニングジムフリーウェイト 様 (サービス業)

高価なLMガイドの代用品として、良いものを安価で見つけました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする