K-415EA-50-UR 長ねじ自在キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン) 61128874

長ねじ自在キャスター(ストッパー付)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)50
寸法L(mm)21
材質(車輪)ゴム(R)・ナイロン(N)・ウレタン(UR)
ゴム(R)・ナイロン(N)・ウレタン(UR)
ゴム(R)
ナイロン(N)
ウレタン(UR)
内容量1個注文コード61128874品番K-415EA-50-UR
販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

K-415EA・K-415Aはストッパーにより車輪をガッチリ固定します。
用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。

用途
大型・中型の機器・作業台・ワゴン
付属品六角ナット材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)210材質(車輪)ゴム(R)・ナイロン(N)・ウレタン(UR)寸法L(mm)21寸法D(Φmm)50旋回半径(mm)58寸法W(mm)20寸法H1(mm)68寸法R(mm)65寸法H2(mm)35許容荷重(N)392表面仕上げ本体:クロムめっき(MFCr)、ただしK-420A車径Φ32は亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM12×1.75タキゲンコード30771
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53465765
2024-04-22
用途: メンテナンス時

メンテナンス時に購入しています。非常に良い製品です。今後も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする