※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
長ねじ自在キャスター(ナット付属)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61128883
品番
K-420EA-50-UR
販売価格(税込)
¥635
販売価格(税別)
¥
577
バスケットに入れる
用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
タキゲンコード
30773
付属品
六角ナット
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
210
材質(車輪)
ゴム(R)・ナイロン(N)・ウレタン(UR)
寸法L(mm)
21
寸法D(Φmm)
50
旋回半径(mm)
47
寸法W(mm)
20
寸法H1(mm)
68
寸法H2(mm)
35
許容荷重(N)
392
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MFCr)、ただしK-420A車径Φ32は亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法M
M12×1.75
用途
大型・中型の機器・作業台・ワゴン