曜日別特売
K-420R-32-R プレス固定キャスター TAKIGEN(タキゲン) 61128917

プレス固定キャスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法D(Φmm)32材質(車輪)ゴム(R)・ナイロン(N)・ウレタン(UB)注文コード61128917品番K-420R-32-R
販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

組合せて使用できます。
用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。

用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)35材質(車輪)ゴム(R)・ナイロン(N)・ウレタン(UB)寸法H(mm)42寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)32寸法d(Φmm)4.2寸法W2(mm)14許容荷重(N)118表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法P1×P2(mm)29×0寸法(L1×W1)(mm)36×20タキゲンコード30387
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする