TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
低床式重荷重用自在キャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61129005
品番
K-540S-65-NRB
販売価格(税込)
¥3,384
販売価格(税別)
¥
3,076
バスケットに入れる
取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。
車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。
寸法D(Φmm)
65
寸法H(mm)
90
寸法L(mm)
22
寸法t(mm)
3.2
用途
OA機器・大型・中型の機器
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
850
材質(車輪)
ナイロン(ベアリング入)
旋回半径(mm)
58
許容荷重(N)
2.74
表面仕上げ
本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
31004