TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
低床重荷重用キャスター(双輪タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61129023
品番
K-558-W-75
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
双輪の各車輪が独立して動くため回転が容易に行えます。
旋回部分・車軸は表面硬化焼入処理
耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(ー40〜〜+120℃)に優れたMCナイロン使用
寸法(L1×W1)(mm)
95×72
寸法D(Φmm)
75
寸法H(mm)
108
寸法P1×P2(mm)
63×40
寸法W2(mm)
18
寸法W3(mm)
39
寸法d(Φmm)
10.5
寸法t(mm)
4
用途
大型・中型の機器
色
ブルー
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
750
材質(車輪)
MCナイロン
許容荷重(N)
4.9
表面仕上げ
本体:焼付塗装(ブラック)
タキゲンコード
31383