TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
アジャスターフット付固定キャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
50
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)
合成ゴム(R)ナイロン(N)
注文コード
61129032
品番
K-600AF-50-N
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
移動用のキャスターと固定用のアジャスターフット(C-280)が一体化
寸法(L1×W1)(mm)
99×54
寸法D(Φmm)
50
寸法H1(mm)
65
寸法H2(mm)
10
寸法H3(mm)
10
寸法L2(mm)
46
寸法P1×P2(mm)
99×54
寸法W2(mm)
22
寸法d(Φmm)
6.5
寸法t(mm)
2
用途
OA機器・計測機器
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
270
材質(車輪)
合成ゴム(R)ナイロン(N)
許容荷重(N)
780
表面仕上げ
亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
31010