TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
アジャスターフット付固定キャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
63
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)
合成ゴム(R)ナイロン(N)
注文コード
61129048
品番
K-600AF-63-R
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
移動用のキャスターと固定用のアジャスターフット(C-280)が一体化
寸法(L1×W1)(mm)
112×64
寸法D(Φmm)
63
寸法H1(mm)
81
寸法H2(mm)
15
寸法H3(mm)
15
寸法L2(mm)
52
寸法P1×P2(mm)
96×48
寸法W2(mm)
21
寸法d(Φmm)
8.5
寸法t(mm)
2.3
用途
OA機器・計測機器
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
440
材質(車輪)
合成ゴム(R)ナイロン(N)
許容荷重(N)
580
表面仕上げ
亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
31009