重量用固定キャスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61129066 品番 K-600HB-100-R
販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。
弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)

用途大型・中型の機器・台車・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)1210 材質(車輪)合成ゴム(ニトリルブタジエンゴム)、フェノール樹脂 寸法H(mm)130 寸法t(mm)3.2 寸法D(Φmm)100 寸法L2(mm)37 寸法W2(mm)38 許容荷重(N)1.81 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法P1×P2(mm)71×71 寸法(L1×W1)(mm)90×90 タキゲンコード30486

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする