TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
重量用固定キャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61129075
品番
K-600HB-PA-50(B)
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群
長期間固定されても歪みが残りません。
用途
大型機械・台車
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
265
材質(車輪)
ポリウレタン樹脂
寸法H(mm)
68
寸法t(mm)
2.3
許容荷重(kN)
1.96
寸法D(Φmm)
50
寸法d(Φmm)
6.5
寸法W2(mm)
28
表面仕上げ
本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗装
寸法P1×P2(mm)
66×36
寸法(L1×W1)(mm)
80×50
タキゲンコード
30889