TAKIGEN(タキゲン)
低床超重量用自在キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
質量(g)
1240
1240
1350
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61129136
品番
K-610J-65-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
取付け高さが低く、許容荷重6kNの超重荷重用キャスターです
同荷重タイプでは取付け高が業界最低床クラスです。
用途
OA機器・大型・中型の機器
寸法D(Φmm)
65
寸法H(mm)
92
旋回半径R(mm)
50
材質(本体)
圧延鋼板(
質量(g)
1240
材質(車輪)
ポリアミド(PA)
許容荷重(kN)
6000
表面仕上げ
本体:電着塗装(黒色)
タキゲンコード
31687