※画像はストッパー付ですが、ストッパーなしの商品です。

低床重量用自在キャスター(ストッパーなし)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61129163 品番 K-611J-75-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。

形状自在車 材質(車輪)ゴム(R) 寸法(L1×W1)(mm)90×90 寸法D(Φmm)75 寸法H(mm)106 寸法L2(mm)25 寸法P1×P2(mm)71×71 寸法W2(mm)36 寸法d(Φmm)11 寸法t(mm)3.5 許容荷重(kN)1.4 質量(g)1040 用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 旋回半径(mm)66 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31845
注意
※ストッパーなしです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53467996
2021-05-28
用途:
工場内整備

自前の工具ワゴンにつけました。職人たちにも『これはいい方のやつだ』とキャスターにもいろいろランクづけがあるようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする