曜日別特売
K-611J-50-PH 低床重量用自在キャスター(ストッパーなし) TAKIGEN(タキゲン) 61129197

※画像はストッパー付ですが、ストッパーなしの商品です。

低床重量用自在キャスター(ストッパーなし)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)355
内容量1個注文コード61129197品番K-611J-50-PH
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。

用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン形状自在車材質(車輪)フェノール(PH)寸法(L1×W1)(mm)70×54寸法D(Φmm)50寸法H(mm)68寸法L2(mm)22寸法P1×P2(mm)54×36寸法W2(mm)28寸法d(Φmm)6.5寸法t(mm)3許容荷重(kN)1.5質量(g)355材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)旋回半径(mm)50表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31846
注意
※ストッパーなしです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53467996
2021-05-28
用途: 工場内整備

自前の工具ワゴンにつけました。職人たちにも『これはいい方のやつだ』とキャスターにもいろいろランクづけがあるようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする