TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
低床重量用自在キャスター(ストッパー付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
65
材質(車輪)
ゴム(R)
材質(本体)
熱間圧延鋼板(SPHC)
許容荷重(N)
2.1
注文コード
61129215
品番
K-611JS-65-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・材質・許容荷重
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
形状
自在車ストッパー付
材質(車輪)
ゴム(R)
寸法(L1×W1)(mm)
90×90
寸法D(Φmm)
65
寸法H(mm)
92
寸法L2(mm)
25
寸法L3(mm)
85
寸法P1×P2(mm)
71×71
寸法W2(mm)
36
寸法W3(mm)
49
寸法d(Φmm)
11
寸法t(mm)
3.5
用途
OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン
材質(本体)
熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)
980
旋回半径(mm)
88
許容荷重(N)
2.1
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
31850