TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム用その他部品
ステンレス スライドレール(L406.4)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61129477
品番
KC-1252-16
販売価格(税込)
¥4,323
販売価格(税別)
¥
3,930
バスケットに入れる
ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。
抜差しはできません。
寸法L(mm)
406.4
寸法N(mm)
14
寸法P1(mm)
374.6
寸法P2(mm)
361.9
寸法P3(mm)
250.8
寸法S(mm)
428
用途
医療用機器・食品機械・環境機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
800
許容荷重(N)
451
タキゲンコード
21482