TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム用その他部品
ステンレス スライドレール(L457.2)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61129486
品番
KC-1252-18
販売価格(税込)
¥4,602
販売価格(税別)
¥
4,184
バスケットに入れる
ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。
抜差しはできません。
寸法L(mm)
457.2
寸法N(mm)
16
寸法P1(mm)
425.4
寸法P2(mm)
412.7
寸法P3(mm)
301.6
寸法P4(mm)
212.7
寸法S(mm)
479
用途
医療用機器・食品機械・環境機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
890
許容荷重(N)
471
タキゲンコード
21483