TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム用その他部品
ステンレス スライドレール(L508)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61129495
品番
KC-1252-20
販売価格(税込)
¥4,940
販売価格(税別)
¥
4,491
バスケットに入れる
ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。
抜差しはできません。
寸法L(mm)
508
寸法N(mm)
16
寸法P1(mm)
476.2
寸法P2(mm)
463.5
寸法P3(mm)
352.4
寸法P4(mm)
238.1
寸法S(mm)
529
用途
医療用機器・食品機械・環境機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
1000
許容荷重(N)
451
タキゲンコード
21484