TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム用その他部品
ステンレス スライドレール(L660.4)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61129513
品番
KC-1252-26
販売価格(税込)
¥6,115
販売価格(税別)
¥
5,559
バスケットに入れる
ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。
抜差しはできません。
寸法L(mm)
660.4
寸法N(mm)
16
寸法P1(mm)
628.6
寸法P2(mm)
615.9
寸法P3(mm)
504.8
寸法P4(mm)
314.3
寸法S(mm)
682
用途
医療用機器・食品機械・環境機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
1310
許容荷重(N)
412
タキゲンコード
21487