TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム用その他部品
ステンレス スライドレール(L200)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61129538
品番
KC-1252-200
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。
抜差しはできません。
寸法L(mm)
200
寸法P1(mm)
160
寸法P2(mm)
145
寸法S(mm)
217
用途
医療用機器・食品機械・環境機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)
539
タキゲンコード
22805