TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム用その他部品
ステンレス スライドレール(L250)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61129547
品番
KC-1252-250
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。
抜差しはできません。
寸法L(mm)
250
寸法P1(mm)
210
寸法P2(mm)
195
寸法S(mm)
266
用途
医療用機器・食品機械・環境機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)
588
タキゲンコード
22804