ストッパー付スライドレール(L304.8)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61129556 品番KC-1261-S-12
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。
ステンレス製で耐食性に優れています。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。

寸法L1(mm)304.8 寸法L2(mm)300.8 寸法N(mm)9 寸法P1(mm)260.3 寸法P2(mm)247.6 寸法P3(mm)136.5 寸法P6(mm)152.4 寸法S(mm)224 用途コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)1.5 許容荷重(N)314 表面仕上げ鏡面研磨 タキゲンコード22941

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする