TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の アジャスターボルト
レベルアジャスター(M10×L2=50)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61129644
品番
KC-1275-A-5
販売価格(税込)
¥755
販売価格(税別)
¥
686
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
重荷重用
寸法D(Φmm)
37
寸法L1(mm)
67
寸法L2(mm)
50
寸法L3(mm)
17
寸法L4(mm)
10
質量(g)
75
材質(底部)
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(シャフト)
ステンレス鋼棒(SUS304)
基本使用荷重(kN)
(垂直)1.96
寸法M
M10×1.5
適合金具
KC-1275-C4-4N
タキゲンコード
21733