TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の アジャスターボルト
レベルアジャスター(M20×L2=180)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61129705
品番
KC-1275-B-1
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
重荷重用
タキゲンコード
20985
付属品
六角ナット(一種)
質量(g)
740
寸法L1(mm)
209
寸法D(Φmm)
60
寸法L2(mm)
180
寸法W(mm)
30
寸法L3(mm)
29
寸法L4(mm)
17
材質(底部)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(シャフト)
ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
基本使用荷重(kN)
39.2(垂直時)
寸法M
M20×2.5
適合金具
KC-1275-C-1
用途
工作機械・自動販売機