TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の アジャスターボルト
レベルアジャスター(M20×L2=130)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61129714
品番
KC-1275-B-2
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
重荷重用
付属品
六角ナット(一種)
質量(g)
640
寸法L1(mm)
159
寸法D(Φmm)
60
寸法L2(mm)
130
寸法W(mm)
30
寸法L3(mm)
29
寸法L4(mm)
17
材質(底部)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(シャフト)
ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
基本使用荷重(kN)
39.2(垂直時)
寸法M
M20×2.5
適合金具
KC-1275-C-1
タキゲンコード
20986
用途
工作機械・自動販売機