TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の アジャスターボルト
レベルアジャスター(M16×L2=100)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表面仕上げ
バレル研磨
材質(底部)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(シャフト)
ステンレス鋼棒(SUS304)
注文コード
61129757
品番
KC-1275-B-6
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
表面仕上げ・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で耐食性に優れています。
重荷重用
寸法D(Φmm)
60
寸法L1(mm)
127
寸法L2(mm)
100
寸法L3(mm)
27
寸法L4(mm)
17
寸法W(mm)
24
用途
工作機械・自動販売機
付属品
六角ナット(一種)
質量(g)
440
材質(底部)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(シャフト)
ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
基本使用荷重(kN)
19.6(垂直時)
寸法M
M16×2.0
適合金具
KC-1275-C-2
タキゲンコード
31501