TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の アジャスターボルト
ステンレス レベリングフット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61129863
品番
K-1276-A-16-150
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
接地面が大きくパット付のため防振性に優れています。
用途
半導体設備・医療設備・工作機械
付属品
ナット
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
440
使用温度範囲(℃)
-10〜60
寸法L1(mm)
183
寸法L2(mm)
150
寸法L3(mm)
10
材質(底部)
ステンレス鋼板(SUS304)
推奨静荷重(N[g])
11760
材質(パッド)
合成ゴム(NBR)
表面仕上げ
バレル研磨
寸法M
M16×2.0
タキゲンコード
31533