TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の アジャスターボルト
エラストマーレベルアジャスター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61129994
品番
KC-1288-2-40
販売価格(税込)
¥312
販売価格(税別)
¥
284
バスケットに入れる
特殊ナットを付属しているため、木工品にも直接取付ける事ができます。
底部がエラストマー樹脂のため、すべり止め、防振、防音効果があります。
質量(g)
50
寸法L1(mm)
40
寸法D(Φmm)
40
寸法L2(mm)
27
寸法L3(mm)
13
寸法M(mm)
10
寸法L4(mm)
6
材質(底部)
エラストマー樹脂(TPE)
材質(シャフト)
ステンレス鋼棒(SUS304)
タキゲンコード
31822
用途
医療機器・福祉機器