TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の アジャスターボルト
エラストマーレベルアジャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61130003
品番
KC-1288-2-50
販売価格(税込)
¥338
販売価格(税別)
¥
307
バスケットに入れる
特殊ナットを付属しているため、木工品にも直接取付ける事ができます。
底部がエラストマー樹脂のため、すべり止め、防振、防音効果があります。
質量(g)
54
寸法L1(mm)
50
寸法D(Φmm)
40
寸法L2(mm)
37
寸法L3(mm)
13
寸法M(mm)
10
寸法L4(mm)
6
材質(底部)
エラストマー樹脂(TPE)
材質(シャフト)
ステンレス鋼棒(SUS304)
タキゲンコード
31820
用途
医療機器・福祉機器