TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
ステンレス 自在キャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
65
材質(本体)
ステンレス鋼板(SUS304)
材質(車輪)
ゴム(R)・ナイロン(N)、ウレタン(ベアリング入り)(UB)、フェノール(PH)
許容荷重(N)
0.7
注文コード
61130037
品番
K-1315S-65-N
販売価格(税込)
¥2,274
販売価格(税別)
¥
2,067
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・材質・許容荷重
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で耐食性に優れています。
豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
寸法(L1×W1)(mm)
70×58
寸法D(Φmm)
65
寸法H(mm)
85
寸法L2(mm)
29
寸法P1×P2(mm)
55×42
寸法W2(mm)
26
寸法d(Φmm)
8.8
用途
厨房室などの台車・ワゴン・食品機械
仕様
旋回荷重(kN):71
材質(本体)
ステンレス鋼板(SUS304)
材質(車輪)
ゴム(R)・ナイロン(N)、ウレタン(ベアリング入り)(UB)、フェノール(PH)
許容荷重(N)
0.7
表面仕上げ
本体:鏡面バフ研磨
タキゲンコード
30913