TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム用その他部品
ステンレス 小型スライドレール(L200)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61130082
品番
KC-1359-20
販売価格(税込)
¥2,551
販売価格(税別)
¥
2,319
バスケットに入れる
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法H(mm)
4.5
寸法L(mm)
200
寸法N(mm)
3
寸法P1(mm)
160
寸法P2(mm)
145
寸法P3(mm)
100
寸法S(mm)
217.7
寸法W(mm)
5.3
用途
コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
310
許容荷重(N)
372
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
22339