曜日別特売
K-1371-10 ステンレス超小型スライドレール TAKIGEN(タキゲン) 61130098

K-1371-10 ステンレス超小型スライドレール TAKIGEN(タキゲン) 61130098
K-1371-10 ステンレス超小型スライドレール TAKIGEN(タキゲン) 61130098

ステンレス超小型スライドレール

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L1(mm)95
内容量1個注文コード61130098品番K-1371-10
販売価格(税込)¥471
販売価格(税別)
428

超小型で様々な小型部品のスライド機構に使用できます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
ステンレス製で耐食性に優れています。

用途
精密機器・計測機器・試験機
寸法L1(mm)95寸法L2(mm)94寸法N(mm)4寸法P1(mm)75寸法P2(mm)60寸法P3(mm)15寸法P4(mm)-寸法P5(mm)-寸法S(mm)56許容荷重(N/ペア)54材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)12タキゲンコード31826
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61130098
2020-08-10
用途: スマートホーム用のドア窓センサーの検証のために、ミニチュアのスライドドアを作りました。
Connected Design株式会社その他業種

ミニチュアながらボールベアリングが入っており、スライドが非常にスムースでした。

対象商品 : 61130098
2019-06-24
用途: 測定装置の位置切り替え
製造業

小型でスムーズな動きにより期待に応えてくれた、満足

対象商品 : 61130098
2017-07-19
用途: 組み込み部品のメンテナンス時のスライド

片側にスライド可能で、全開したときに引き抜くことができないようになっています。小さく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする