TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム用その他部品
重量用スライドレール(L1=457.2)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61130116
品番
KC-1411-18
販売価格(税込)
¥22,968
販売価格(税別)
¥
20,880
バスケットに入れる
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途
特装車両・建機・厨房機器
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
1715
寸法L1(mm)
Φ457.2
寸法S(mm)
479
寸法N(mm)
15
寸法P1(mm)
425.4
寸法P2(mm)
301.6
寸法P3(mm)
212.7
許容荷重(N)
2067
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
23074