TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
スイッチ付 ラッチロック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61130195
品番
L-101-1S-L
販売価格(税込)
¥66,785
販売価格(税別)
¥
60,714
バスケットに入れる
鍵により機器の誤作動を防ぐ安全装置です。
耐震構造
左型
用途
電気集塵装置・高圧受配電設備
仕様
鍵は180°回転で施錠時のみ抜差し可能
材質
錠前:快削黄銅棒(C3604BD)、ラッチ:ステンレス鋼棒(SUS304)
材質(本体)
快削黄銅棒(C3604BD)
質量(g)
995
表面仕上げ
本体:ニッケルめっき(MBNi)、錠前:クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード
50137