ソレノイドロック(通電時解錠型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61130213 品番 LE-30-10
販売価格(税込) ¥8,535
販売価格(税別)
7,759

非常解錠機構取付け可能
ラッチ機構(自動施錠タイプ)
表面・裏面取付け両用(表面取付けの時は、カバーを外して行ってください。)
保護カバー付(取外し可能)
LE-30-10には、専用の非常解錠用錠前付及び施解錠確認スイッチ付があります。

仕様電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(通電時解錠型) 消費電力(W)9.5 消費電流(mA)396 水平荷重(N)(ラッチ引込力)2.94 押出力(N)(ラッチ/水平時)3.72 質量(g)740 用途パスボックス・各種ケース スイッチ定格(抵抗負荷):AC125V,1A・DC30V,0.5A 定格電圧(V)DC24±5% 使用環境温度(℃)-5〜40(氷結しないこと) 周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと) 通電率100%(連続定格) 非常解錠用錠前:T750 タキゲンコード50114

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:355

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする