TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
ソレノイドロック(通電時施錠型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61130274
品番
LE-33-10
販売価格(税込)
¥13,200
販売価格(税別)
¥
12,000
バスケットに入れる
裏面取付け用
遠隔操作で施錠できます。
保護カバー付属(取外し可能)
用途
パスボックス・各種ケース
仕様
電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)
使用温度範囲(℃)
-5〜40(氷結しないこと)
定格電圧(V)
DC24±5%
周囲湿度(%RH)
85以下(結露しないこと)
通電率
100%(連続定格)
タキゲンコード
50201