TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
キープ型ソレノイドロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61130353
品番
LE-34-1
販売価格(税込)
¥7,421
販売価格(税別)
¥
6,746
バスケットに入れる
小扉用電気錠
正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。
用途
パスボックス・各種ケース
仕様
休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時)
使用温度範囲(℃)
-5〜40(氷結しないこと)
定格電圧(V)
DC24±5%
入力信号
パルス信号(100 500ms)
周囲湿度(%RH)
85以下(結露しないこと)
通電率
100%(連続定格)
最大連続通電時間(秒)
0.5以下
タキゲンコード
50132