TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
電磁スナッチロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61130378
品番
LE-51
販売価格(税込)
¥8,039
販売価格(税別)
¥
7,308
バスケットに入れる
扉を押すだけでカチッと自動施錠(非通電状態時)
左右兼用型
厚さ17.2mmの薄型タイプ
2種類のLED付
ソレノイド(ストッパ)及びカムのスイッチ付
用途
宅配ボックス・ロッカー
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
使用温度範囲(℃)
-5〜40(氷結しないこと)
消費電力(W)
3(スイッチ部特性)
定格
DC30V/0.1A(抵抗負荷)(最小抵抗負荷:DC5V/1mA)[LED]、赤DC1.95V/20mA、緑DC2.1V/20mA
定格電圧(V)
DC24±5%
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)[ソレノイド]
タキゲンコード
50294