TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
永電磁ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61130405
品番
LE-80
販売価格(税込)
¥20,407
販売価格(税別)
¥
18,552
バスケットに入れる
通電することにより磁力を中和させ吸着物(受板)を外すことができます。
用途
各種扉の施錠
使用温度範囲(℃)
-10〜40(氷結しないこと)
定格電圧(V)
DC24(通電時間5分以内)
吸着力(N)
約500、残留:1以下(DC24V印加時)
最大消費電力(A)
0.4
タキゲンコード
50303