LE-124 ドアリミットスイッチ TAKIGEN(タキゲン) 61130414

LE-124 ドアリミットスイッチ TAKIGEN(タキゲン) 61130414
LE-124 ドアリミットスイッチ TAKIGEN(タキゲン) 61130414

ドアリミットスイッチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61130414品番LE-124
販売価格(税込)¥2,211
販売価格(税別)
2,010

マグネットにより、リードスイッチをON/OFFします。(近接時ONです)

用途ドアの開閉感知材質ABS樹脂標準色グレータキゲンコード50084
注意
※スイッチ部に大きな衝撃(80cm以上の高さからの落下など)を与えた場合、動作不良となる場合がありますので注意ください。
※本製品は非結晶性樹脂材を使用していて緩み防止剤に対して適合しないため、ご使用はさけてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61130414
2018-10-22
用途: オリジナルのカイロベッドの修理
株式会社 すまいるはぁと1

修理を担当していた方が亡くなったため、自分で修理しなければならなくなったので、部品の調達からしなければいけなくなり、探していたところ、モノタロウのサイトで見つけられたのでラッキーでした。早速修理に使い、凄く調子よく作動し、うれしく思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする