スイッチ付マグネットキャッチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61130432 品番 LE-131-1
販売価格(税込) ¥1,496
販売価格(税別)
1,360

ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。
扉の開閉を感知します。

質量(g)62 吸着力(N)29 絶縁抵抗100MΩ以上 接点容量AC250V、3A DC125V 0.4A(抵抗負荷) 電気的寿命5万回以上 機械的寿命50万回以上 使用温度範囲(℃)-25〜85(氷結しないこと・湿度85%RH以下) マグネット異方性磁石 用途電気機器を内蔵したキャビネット 材質ABS樹脂 標準色ブラウン タキゲンコード50128

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61130448
2022-04-04
用途:
機械のメンテナンス用
製造業

安全扉のスイッチを交換するのに購入。他社のスイッチにも互換があって助かりました。

2021-05-14
用途:
ドアの開放確認用

ドアの開放確認時に開放でランプ点灯、閉めると消えるように付けました。当然三路スイッチです。スイッチ部分の取り付け時に適当に付けたので最初はマグネットでもスイッチ部分に届かず、金具の方を緩める事であっさり完成。これならスイッチと気づかれすにつけれます。訳あって付けたので。

1人が参考にしています
対象商品:
61130448
2018-09-29
用途:
機械の点検扉の締め忘れ防止

私の使用には十分です、またのリピートを考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする