TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
アクチュエーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61130475
品番
LE-150-24V
販売価格(税込)
¥7,421
販売価格(税別)
¥
6,746
バスケットに入れる
ロック装置とリンクさせることにより電気的に施解錠ができます。
極性切換により正逆2方向に回転
焼損防止用ポジスター内蔵
付属品
クイックブッシュAC-25-Q-14
材質(カバー)
ポリプロピレン(PP/G35%)
使用環境温度(℃)
0〜50(氷結しないこと)
トルク調整範囲(cN・m)
14.7以内
動作時間
約0.5秒〜1.0秒以内
タキゲンコード
50296