TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の ドアキャッチ
防水スイッチ付マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61130527
品番
LE-1928
販売価格(税込)
¥2,226
販売価格(税別)
¥
2,024
バスケットに入れる
ドアキャッチと、ドアスイッチの両方の機能を有します。
IP67の防水スイッチを使用しています。
吸着面からマグネット、ヨーク板、スイッチが突出しない密閉型
吸着力(N)
16±20%
用途
工作機械・キャビネット
材質
マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)、ケース/ステンレス鋼板(SUS304)
使用温度範囲(℃)
-30〜70(氷結しないこと)
定格
AC125V0.1A(抵抗負荷)、DC12V2A(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
接触抵抗(mΩ)
150以下(初期値)
最小適合負荷
(参考値)DC5V1mA
推奨トルク(N・m)
(M4ねじ締付/スイッチ部)0.75
耐久回数
10万回
耐電圧(V)
AC1500/1分間
タキゲンコード
50328