TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
密閉用ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61130658
品番
FA-110N
販売価格(税込)
¥682
販売価格(税別)
¥
620
バスケットに入れる
樹脂製のため軽量です。
面付けのため取付けが簡単です。
材質
ポリアセタール(POM)
用途
医療用機器・薬品保管庫
付属品
受座
質量(g)
23
タキゲンコード
60841