TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
密閉用ハンドル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61130676
品番
FA-118-2
販売価格(税込)
¥2,475
販売価格(税別)
¥
2,250
バスケットに入れる
ハンドルのロック位置を上下左右に組替えることができます。
強力密閉ができます。
寸法H1(mm)
44
寸法H2(mm)
18
寸法H3(mm)
12.5
寸法H4(mm)
24
寸法L1(mm)
130
寸法L2(mm)
70
寸法L3(mm)
23
寸法P1(mm)
50
寸法P2(mm)
30
寸法W1(mm)
28
寸法W2(mm)
20
寸法W3(mm)
17
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
船舶・厨房用機器・医療用機器・環境機器
付属品
受座
質量(g)
340
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
60202
注意
ハンドル固定ねじは必ず緩み防止剤等を塗布して確実に締め付けてください。受座の高さ調整後に緩み防止剤等を塗布して止めねじを確実に締め付けてください。